Laser RL2-14
Set Laser RL2-14 je namenjen natančnemu niveliranju na prostem in v zaprtih prostorih, z visoko natančnostjo, dolžinskim dometom in prilagodljivo opremo za različne višine.
- Posebej zasnovan za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem (IP67).
- Izjemno robusten, vzdržljiv in enostaven za uporabo.
- Samodejno vodoravno samoniveliranje v nekaj sekundah.
-
Zelo visoka natančnost, tudi v neugodnih vremenskih razmerah - Samodejni nadzor višine preprečuje napake pri niveliranju, ki jih povzročajo veter, mehke površine in udarci na stojalo.
- Domet 400m, natančnost 1mm/10m, samonivelirno območje +/- 5 stopinj.
- Dobava brez baterij.
- Stojalo nastavljivo po višini 90 – 190 cm.
| Art. št. |
Naziv |
Kol. |
| 5709300302 |
Laser RL2-14 |
1 |
| 0714649302 |
Stojalo za laser |
1 |
| 5709300451 |
Sprejmenik za laser |
1 |
| 071464 425 |
Teleskopska letv |
1 |