|
Opis tipa
|
WIT-PE 1000 |
|
Zabojnik
|
Kartuša |
|
Vsebina
|
585 ml |
|
Primerna uporaba pištole
|
HandyMax 585 ml, Pištola za nanašanje na baterije 585ml, Pnevmatska pištola za nanašanje 585ml, Uporaba pištole MULTI |
|
Min./max. temperatura obdelave / pogoji
|
0 do 40 °C / temperatura v tleh sidrišča med obdelavo in strjevanjem |
|
Min./max. temperatura okolice / Pogoji
|
-40 do 72 °C / po popolnem strjevanju |
|
Temperaturna odpornost, dolgotrajne temperature max.
|
24 °C |
|
Temperaturna odpornost, kratkotrajne temperature max.
|
72 °C |
|
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij
|
24 mesecev / hladno in suho skladišče, 5 °C do 25 °C |
|
Odobritev
|
ETA-19/0542, ETA-19/0543 |
|
Kemijska osnova
|
Čisti epoksid, brez stirena |
|
Barva
|
Siva |