MERILO POMIČNO-ZA ZAVORE-(50-500MM)-L150MM
MERILO POMIČNO-ZA ZAVORE-(50-500MM)-L150MM
Merilno območje dolžina max.: 500 mm
Merilno območje dolžina znotraj min./max.: 50-500 mm
Noniusna delitev: 0,05 mm
Dolžina čeljusti: 150 mm
Teža izdelka (na kos): 3070 g
Merilno območje dolžina min./max.: 0-500 mm.
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
071576 12
×
Razpoložljivost:
Neznano
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
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
•Posebno merilno jeklo, kromirano za zaščito pred rjo
•Natančnost po DIN 862
•S pritrditvenim vijakom
•Za notranje meritve (zgornja delitev) in zunanje meritve (spodnja delitev)
Specifikacije izdelkov
*
*
Največje merilno območje dolžine
500 mm
Merilno območje min./max notranje dolžine
50-500 mm
Vernierjeva lestvica
0,05 mm
Dolžina čeljusti
150 mm
Teža izdelka (na kos)
3070.000 g
Razpon merjenja min./max. dolžine
0-500 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
•Posebno merilno jeklo, kromirano za zaščito pred rjo
•Natančnost po DIN 862
•S pritrditvenim vijakom
•Za notranje meritve (zgornja delitev) in zunanje meritve (spodnja delitev)
Specifikacije izdelkov
Največje merilno območje dolžine
500 mm
Merilno območje min./max notranje dolžine
50-500 mm
Vernierjeva lestvica
0,05 mm
Dolžina čeljusti
150 mm
Teža izdelka (na kos)
3070.000 g
Razpon merjenja min./max. dolžine
0-500 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: