Pomično merilo za zavore

Merilno območje dolžina max.: 500 mm

  • Merilno območje dolžina znotraj min./max.: 50-500 mm
  • Noniusna delitev: 0,05 mm
  • Dolžina čeljusti: 150 mm
  • Teža izdelka (na kos): 3070 g
  • Merilno območje dolžina min./max.: 0-500 mm.
Na voljo v Različice: 0
PRIKAŽI IZVEDBE

•Posebno merilno jeklo, kromirano za zaščito pred rjo

  • •Natančnost po DIN 862
  • •S pritrditvenim vijakom
  • •Za notranje meritve (zgornja delitev) in zunanje meritve (spodnja delitev)
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

•Posebno merilno jeklo, kromirano za zaščito pred rjo

  • •Natančnost po DIN 862
  • •S pritrditvenim vijakom
  • •Za notranje meritve (zgornja delitev) in zunanje meritve (spodnja delitev)
*
*
*