|
Najmanjše/največje območje oprijema
|
57-63 mm |
|
Dolžina
|
100 mm |
|
Spojni navoj
|
Nazivni premer 8 mm x nazivni premer 10 mm |
|
Širina kovinskega pasu
|
20 mm |
|
Debelina kovinskega traku
|
1,5 mm |
|
Dovoljena obremenitev
|
1,5 kN |
|
Material
|
Jeklo |
|
Min./max. temperaturna odpornost
|
-40 do 120 °C |
|
Teža
|
102 g |
|
Certificirana požarna zaščita
|
Da |
|
Material za zvočno izolacijo
|
EPDM - naravni kavčuk iz etilen propilen diene terpolimera |
|
Primerno za jeklene cevi po DIN EN 10255
|
2 palca |
|
Brez halogenov
|
Da |
|
Brez silikona
|
Da |
|
Površina
|
Pocinkano (galvanizirano), pasivirano |
|
Trajnostni razvoj
|
Onesnaževala / emisije, Viri |