LAMELNA BRUSILKA D125-GR.-60

S patentirano obliko in razporeditvijo segmentov. Izjemno dolga življenjska doba skupaj z zelo visoko stopnjo odstranitve materiala. Posebej primeren za brušenje robov.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0578480526
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Za prostoročno brušenje z električnimi ali pnevmatskimi brusilniki.

  • Maks. obodna hitrost 80 m/s.
  • Brez železa, klora in žvepla (≤ 0,1 %).
  • Visoko zmogljiva brusna krpa z dodatnim pokrivnim premazom, aktivnim pri brušenju (prevleka Topsize).
  • Robusten nosilni disk iz steklene tkanine.

Nova, patentirana oblika in razporeditev segmentov

  • • Zdrži do štirikrat dlje kot običajne plošče z lamelnimi lamelami z zelo visoko stopnjo odstranitve materiala
  • • Idealen izkoristek abrazivnih loput
  • • Uporabljeno je več abrazivnih zrn
  • • Več kot 70 % brusnega materiala se nahaja na zunanjem delu nosilne plošče

Visoko zmogljiva abrazivna krpa (cirkonijev oksid z aluminijevim oksidom z brusilno aktivnim zgornjim premazom)

  • • Izjemno dolga življenjska doba
  • • Zelo visoka stopnja odstranitve materiala
  • • Zelo hladno brušenje
  • • Brez razbarvanja materiala

Minimalne vibracije v primerjavi z običajnimi brusnimi ploščami za grobo brušenje

  • • Preprečuje "beloprstno bolezen"
  • • Enostaven za stroje

Opozorilo

  • Uporabljajte primerno zaščitno obleko, npr. zaščitna očala, rokavice, delovne čevlje in masko za prah pri delu. Pri brušenju vedno uporabljajte ustrezen zaščitni pokrov. Uporaba poškodovanih diskov poveča tveganje za nesreče. Delajte samo z nepoškodovanimi diski. Dovoljena obodna hitrost ne sme biti presežena.

Čisto in pravilno shranjevanje diska

  • • Sušimo pri sobni temperaturi +20°C
  • • Ustreza najzahtevnejšim varnostnim zahtevam evropskega standarda EN 13743 in OSA (Organizacija za varnost brusilnih orodij )
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 125 mm
Izvrtina za vrtanje 22,23 mm
Velikost mreže 60
Oblikovanje Ravno
Material nosilnega diska Steklena tkanina
Največja hitrost vrtenja 12250 vrtljajev na minuto
Največja priporočena hitrost vrtenja 7500 vrtljajev na minuto
Material abrazivnega medija Cirkonij conrundum
*
*
*

Za prostoročno brušenje z električnimi ali pnevmatskimi brusilniki.

  • Maks. obodna hitrost 80 m/s.
  • Brez železa, klora in žvepla (≤ 0,1 %).
  • Visoko zmogljiva brusna krpa z dodatnim pokrivnim premazom, aktivnim pri brušenju (prevleka Topsize).
  • Robusten nosilni disk iz steklene tkanine.

Nova, patentirana oblika in razporeditev segmentov

  • • Zdrži do štirikrat dlje kot običajne plošče z lamelnimi lamelami z zelo visoko stopnjo odstranitve materiala
  • • Idealen izkoristek abrazivnih loput
  • • Uporabljeno je več abrazivnih zrn
  • • Več kot 70 % brusnega materiala se nahaja na zunanjem delu nosilne plošče

Visoko zmogljiva abrazivna krpa (cirkonijev oksid z aluminijevim oksidom z brusilno aktivnim zgornjim premazom)

  • • Izjemno dolga življenjska doba
  • • Zelo visoka stopnja odstranitve materiala
  • • Zelo hladno brušenje
  • • Brez razbarvanja materiala

Minimalne vibracije v primerjavi z običajnimi brusnimi ploščami za grobo brušenje

  • • Preprečuje "beloprstno bolezen"
  • • Enostaven za stroje

Opozorilo

  • Uporabljajte primerno zaščitno obleko, npr. zaščitna očala, rokavice, delovne čevlje in masko za prah pri delu. Pri brušenju vedno uporabljajte ustrezen zaščitni pokrov. Uporaba poškodovanih diskov poveča tveganje za nesreče. Delajte samo z nepoškodovanimi diski. Dovoljena obodna hitrost ne sme biti presežena.

Čisto in pravilno shranjevanje diska

  • • Sušimo pri sobni temperaturi +20°C
  • • Ustreza najzahtevnejšim varnostnim zahtevam evropskega standarda EN 13743 in OSA (Organizacija za varnost brusilnih orodij )
Specifikacije izdelkov
PREMER 125 mm
Izvrtina za vrtanje 22,23 mm
Velikost mreže 60
Oblikovanje Ravno
Material nosilnega diska Steklena tkanina
Največja hitrost vrtenja 12250 vrtljajev na minuto
Največja priporočena hitrost vrtenja 7500 vrtljajev na minuto
Material abrazivnega medija Cirkonij conrundum