VARILNA ŽICA MIG ER 316L Si 0,8MM

Varilna žica SG 2 za MIG varjenje jekla

Bakreno prevlečena varilna žica za MIG varjenje nizkolegirane in nelegirane jeklene konstrukcije. Omogoča stabilen oblok, enakomerno taljenje in optimalno varjenje pri različnih aplikacijah.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: WK-MIG316-08
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Varilna žica SG 2 za MIG varjenje jekla

Lastnosti:
  • Plastno navita: Da
  • Teža: 15 kg
  • Tip koluta: Košarasti kolut
  • Material: Nizkolegirano jeklo, 1.5125, 11MnSiÖ
  • Površina: Bakreno prevlečena
  • Standardi: EN 440 DIN 8559
  • Tip opisa: G 3 Si 1/SG 2
Premer žice in nazivni tok:
Premer žice (Ø) Maks. nazivni tok Min. nazivni tok Art. št. Količina pakiranja
0.8 mm 120 A 70 A 0982 008 01 15
1 mm 180 A 120 A 0982 010 01 15
1.2 mm 300 A 170 A 0982 012 01 15
Uporabni materiali za SG 2 in SG 3:
  • Konstrukcijska jekla: DIN 17100 St 33 – St 52.3
  • Cevi iz jekla: DIN 1629 St 35 – St 55; St 35.4 – St 55.4
  • Cevi iz jekla (visokotemperaturne): DIN 17175 St 35.8; St 45.8
  • Kotelna pločevina: SEL HIV, 19 Mn5
  • Ladijsko jeklo: SEL A-E, A32-E32, A3-6E36
  • Drobozrnato konstrukcijsko jeklo: DIN 17102 St.E 255 – St.E 380
  • Lito jeklo: DIN 1681 GS-38 do GS-52
Specifikacije izdelkov
* *
Tip ER316L SI
PREMER 0,8MM
Teža 15KG
*
*
*

Varilna žica SG 2 za MIG varjenje jekla

Lastnosti:
  • Plastno navita: Da
  • Teža: 15 kg
  • Tip koluta: Košarasti kolut
  • Material: Nizkolegirano jeklo, 1.5125, 11MnSiÖ
  • Površina: Bakreno prevlečena
  • Standardi: EN 440 DIN 8559
  • Tip opisa: G 3 Si 1/SG 2
Premer žice in nazivni tok:
Premer žice (Ø) Maks. nazivni tok Min. nazivni tok Art. št. Količina pakiranja
0.8 mm 120 A 70 A 0982 008 01 15
1 mm 180 A 120 A 0982 010 01 15
1.2 mm 300 A 170 A 0982 012 01 15
Uporabni materiali za SG 2 in SG 3:
  • Konstrukcijska jekla: DIN 17100 St 33 – St 52.3
  • Cevi iz jekla: DIN 1629 St 35 – St 55; St 35.4 – St 55.4
  • Cevi iz jekla (visokotemperaturne): DIN 17175 St 35.8; St 45.8
  • Kotelna pločevina: SEL HIV, 19 Mn5
  • Ladijsko jeklo: SEL A-E, A32-E32, A3-6E36
  • Drobozrnato konstrukcijsko jeklo: DIN 17102 St.E 255 – St.E 380
  • Lito jeklo: DIN 1681 GS-38 do GS-52
Specifikacije izdelkov
Tip ER316L SI
PREMER 0,8MM
Teža 15KG