Ščitniki za kolena Multi, EN14404

39,9
39,9
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202402038
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Certificirano v skladu s standardom DIN EN 14404

Površina iz PU, odporna na obrabo, izjemno nedrseča

Zelo udobno
  • Blazinica se v kratkem času prilagodi obliki kolena
  • Majhna teža (približno 250 g/par), lahka in varna

Brez enostranske obremenitve ali vrezovanja v zadnji del kolena

Zaradi kloroprenskih trakov z univerzalno nastavljivimi, visokokakovostnimi zaponkami s kavljem in zanko

Največje blaženje kljub majhni debelini materiala zaradi 12 mm debele sendvič zasnove

Visokokakovosten material
  • 3 mm debel, vodoodporen kloropren shranjuje toploto ter ščiti sklepe in mišice pred mrazom
  • Trpežna prevleka LYCRA® preprečuje močno potenje in se hitro suši*.
    Blazinice se lahko nosijo neposredno na koži
  • Vsi šivi so sešiti z elastično nitjo in so zato izjemno prožni, a hkrati fleksibilni
*
*
*
Certificirano v skladu s standardom DIN EN 14404

Površina iz PU, odporna na obrabo, izjemno nedrseča

Zelo udobno
  • Blazinica se v kratkem času prilagodi obliki kolena
  • Majhna teža (približno 250 g/par), lahka in varna

Brez enostranske obremenitve ali vrezovanja v zadnji del kolena

Zaradi kloroprenskih trakov z univerzalno nastavljivimi, visokokakovostnimi zaponkami s kavljem in zanko

Največje blaženje kljub majhni debelini materiala zaradi 12 mm debele sendvič zasnove

Visokokakovosten material
  • 3 mm debel, vodoodporen kloropren shranjuje toploto ter ščiti sklepe in mišice pred mrazom
  • Trpežna prevleka LYCRA® preprečuje močno potenje in se hitro suši*.
    Blazinice se lahko nosijo neposredno na koži
  • Vsi šivi so sešiti z elastično nitjo in so zato izjemno prožni, a hkrati fleksibilni