Svedri
Popular products from category Svedri
Udarni vrtalnik z SDS-plus vpenjalno glavo, dvema baterijama in polnilcem v kovčku ter SDS svedri za vrtanje v beton
AW202510171
Vrtalnik v setu je namenjen vrtanju z udarci, možno pa je tudi vrtanje brez udarcev in dletanje z močjo udarca 2,4J. SDS-plus vrtalno glavo je možno zamenjati s kovinsko samozatezno glavo 1,5 do 13mm, ki je tudi priložena v setu.
Večnamenski svedri z brušeno vidija konico 5, 2 x 6, 8 in 10 mm
AW202510178
Svedri so primerni za vrtanje gradbenih materialov brez vibracij s klasičnim vrtalnikom. Primerni so za mehkejše materiale kot sta knauf in siporeks, srednje trdo opeko, kritino, keramiko in kamen.
Večnamenski svedri z brušeno vidija ploščico 6, 8 in 10 mm
AW202510179
Svedri za vrtanje trše keramike, porcelana in nekaljenega stekla. Uporaba brez vibracij in hitrostjo vrtanja do 200 obratov/minuto. Ko prevrtamo keramiko, nadaljujemo vrtanje s klasičnimi svedri.
Svedri
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Min:
24 €
Max:
539 €
€24
sevenspikes.nopajaxfilters.client.pricerangefilter.currency
sevenspikes.nopajaxfilters.client.pricerangefilter.currency
€539