DELOVNI ČEVELJ MONZA O1 (NIZEK), velikost 41

34,9
34,9
Delovni čevelj brez zaščitne kapice je primeren za uporabo v poklicih, kjer ni nevarnosti padanja predmetov.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202510228
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Delovni čevlji 01 SRC

Lahki in udobni čevlji z dobrim oprijemom in antistatičnimi lastnostmi.

  • Razina varnosti: 01 SRC
  • Standard: HRN EN ISO 20345:2011
  • Zgornji del: velur usnje v kombinaciji z najlonom
  • Podloga: tekstilna, hitro sušeča
  • Vložek: antistatičen, odstranljiv
  • Podplat: protizdrsen in antistatičen PU z blažilcem udarcev v peti, odporen na ogljikovodike
  • Teža pri št. 42: približno 1000 g/par
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 41
*
*
*

Delovni čevlji 01 SRC

Lahki in udobni čevlji z dobrim oprijemom in antistatičnimi lastnostmi.

  • Razina varnosti: 01 SRC
  • Standard: HRN EN ISO 20345:2011
  • Zgornji del: velur usnje v kombinaciji z najlonom
  • Podloga: tekstilna, hitro sušeča
  • Vložek: antistatičen, odstranljiv
  • Podplat: protizdrsen in antistatičen PU z blažilcem udarcev v peti, odporen na ogljikovodike
  • Teža pri št. 42: približno 1000 g/par
Specifikacije izdelkov
Velikost 41