SET SVEDROV
Trajnejše in hitrejše
- Do 10x daljša življenjska doba kot primerljivi, neprevlečeni HSCo spiralni svedri zahvaljujoč inovativni, posebej za Würth razviti multiShield-prevleki
- Do 120 % hitrejši od primerljivih HSCo spiralnih svedrov zahvaljujoč posebni Speed-geometriji
Inovativna geometrija konice
- Najboljša natančnost in kakovost izvrtine v primerjavi s primerljivimi HSCo spiralnimi svedri
- Občutno manj napora v primerjavi s primerljivimi HSCo spiralnimi svedri
- Natančno točkovno vrtanje brez zamika
Nova HSCo-rezalna zlitina
- 14 % manj legirnih elementov pri enaki ali boljši zmogljivosti izdelka
Največja prilagodljivost pri uporabi
- Univerzalna uporaba pri skoraj vseh materialih
- Odlična za tankostenske pločevine in profile ter za masivne materiale (>5 mm)
3-ploščata vpenjalna gred (od Ø 4 mm):
- Hitro, udobno delo brez vrtenja svedra v vpenjalni glavi
- Optimalen prenos sile
- Ni zdrkov v orodju
Ekskluzivno na voljo pri Würth
Za ORSY sistem primerna, kompaktna in praktična sistemska kaseta s pametnimi detajli, kot so npr. zložljivost, optimiziran zglob in enostavno odpiranje
HLADILNO OLJE ZA REZANJE IN VRTANJE
Varna in učinkovita uporaba
- Najboljša rezalna in varnost za vse materiale in aplikacije
- Daljša življenjska doba orodja
- Visoka zaščita pred korozijo
- Izredno visoka brezpredelnost mazanja, tudi za specialne aplikacije
- Lahko se uporablja tudi na mestih, ki so namenjena kotline
- Ne vsebuje silikona, hitro razgradljiv zahvaljujoč posebnim okolju prijaznim komponentam
- Dokazuje visoko zmogljivost tudi za trdi, inox in posebni legirani materiali
Opozorilo
Informacije in obdelovalni nasveti so podani na podlagi naših testiranj in izkušenj! Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne moremo sprejeti odgovornosti. Naše tehnično svetovanje predstavlja samo neobvezujoče priporočilo in ne nadomešča lastnega testiranja. Naša tehnična služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, in to je storjeno z najboljšim znanjem glede svetovanja naših izdelkov, pridruženje s strani kupca in prilagojeno na konkretno tehnično aplikacijo.
Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, upoštevamo in se odzivamo na povratne informacije in nenehno nadgrajujemo obseg storitev ali če je svetovalec ukrepal namensko.