PODLOŽEN DELOVNI BREZROKAVNIK GALE PAD (ČRN), velikost 2XL

37,9
37,9
Podložen softshell delovni brezrokavnik s 3-sloji in z vodnim stolpcem WP 8000 mm. Brezrokavnik je odporen na močan dež in vas bo ščitil pri vsakodnevnem delu na prostem.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202510027
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Moški delovni softshell brezrokavnik

Topel in odporen brezrokavnik za vsakodnevno rabo, z zadrgo s kovinskim drsnikom »semi-auto lock«.

  • 2 bočna žepa in 1 prsni žep na zadrgo; fluorescenčni vlečki.
  • 2 notranja žepa: en oblikovan na zadrgo in en za tablico z ježkom.
  • Nastavljiv spodnji rob s stoperji.
  • Vodni stolpec: 8000 mm H₂O.
  • Paroprepustnost: 5000 g/m²/24 h.
  • Material: 95 % poliester, 5 % elastan.
  • Gramatura: 320 g/m².
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 2XL
*
*
*

Moški delovni softshell brezrokavnik

Topel in odporen brezrokavnik za vsakodnevno rabo, z zadrgo s kovinskim drsnikom »semi-auto lock«.

  • 2 bočna žepa in 1 prsni žep na zadrgo; fluorescenčni vlečki.
  • 2 notranja žepa: en oblikovan na zadrgo in en za tablico z ježkom.
  • Nastavljiv spodnji rob s stoperji.
  • Vodni stolpec: 8000 mm H₂O.
  • Paroprepustnost: 5000 g/m²/24 h.
  • Material: 95 % poliester, 5 % elastan.
  • Gramatura: 320 g/m².
Specifikacije izdelkov
Velikost 2XL