Delovne hlače Stretch Evolution barva antracit/limeta, vel. 52

59,9
59,9

Delovne hlače s 4-smerno raztegljivo tkanino za udobje in gibljivost, ojačane za zaščito kolen.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202508030
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Inovativne hlače v preprostem dizajnu so izjemno trpežne zaradi štirismerno raztegljive tkanine.

  • Sedem zunanjih žepov, dva žepa za pisala, en žep za meter
  • Odsevni všitki, ergonomski kroj na ojačanem predelu kolen, elastičen pas
  • Trikrat prešiti šivi, nosilec za identifikacijsko kartico, žepi za kolenčnike, certificirano v skladu z DIN EN 14404
  • Skriti gumbi za preprečevanje prask, štirismerna raztegljivost, hitro sušenje
  • Žep za mobilni telefon iz tkanine E-care

Art. št. Naziv
0681001147 Paropropustna folija – Wutop Trio – 135 g
0992700050 Trak lepilni – tesnilni – 1-stranski – EurAsol – W60 mm
0714811 Spenjač udarni ST11 – ergonomski ročaj (6–10 mm)
0480140010 Sponke 10 mm za art. 714 811 / 834 / 854
071566 118 Nož s pomičnim rezilom 18 mm in 10 rezili
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 52
Barva Antracit
*
*
*

Inovativne hlače v preprostem dizajnu so izjemno trpežne zaradi štirismerno raztegljive tkanine.

  • Sedem zunanjih žepov, dva žepa za pisala, en žep za meter
  • Odsevni všitki, ergonomski kroj na ojačanem predelu kolen, elastičen pas
  • Trikrat prešiti šivi, nosilec za identifikacijsko kartico, žepi za kolenčnike, certificirano v skladu z DIN EN 14404
  • Skriti gumbi za preprečevanje prask, štirismerna raztegljivost, hitro sušenje
  • Žep za mobilni telefon iz tkanine E-care

Art. št. Naziv
0681001147 Paropropustna folija – Wutop Trio – 135 g
0992700050 Trak lepilni – tesnilni – 1-stranski – EurAsol – W60 mm
0714811 Spenjač udarni ST11 – ergonomski ročaj (6–10 mm)
0480140010 Sponke 10 mm za art. 714 811 / 834 / 854
071566 118 Nož s pomičnim rezilom 18 mm in 10 rezili
Specifikacije izdelkov
Velikost 52
Barva Antracit