Delovne hlače Stretch Evolution modre barve, vel. 54

59,9
59,9

Delovne hlače s 4-smerno raztegljivo tkanino za udobje in gibljivost, ojačane za zaščito kolen.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202508020
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Inovativne hlače v preprostem dizajnu so izjemno trpežne zaradi štirismerno raztegljive tkanine.

  • Sedem zunanjih žepov, dva žepa za pisala, en žep za meter
  • Odsevni všitki, ergonomski kroj na ojačanem predelu kolen, elastičen pas
  • Trikrat prešiti šivi, nosilec za identifikacijsko kartico, žepi za kolenčnike, certificirano v skladu z DIN EN 14404
  • Skriti gumbi za preprečevanje prask, štirismerna raztegljivost, hitro sušenje
  • Žep za mobilni telefon iz tkanine E-care

Art. št. Naziv
0893900001 Milo za roke (N-Plus) – Skin – 4000 ml
08919011 Dozator – 400 ml
0899800823 Brisače papirnate – 3-slojne – 38 cm – 1000 listov
071566 118 Nož s pomičnim rezilom 18 mm in 10 rezili
0899411... Rokavice „Tigerflex“
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost 54
Barva Modra
*
*
*

Inovativne hlače v preprostem dizajnu so izjemno trpežne zaradi štirismerno raztegljive tkanine.

  • Sedem zunanjih žepov, dva žepa za pisala, en žep za meter
  • Odsevni všitki, ergonomski kroj na ojačanem predelu kolen, elastičen pas
  • Trikrat prešiti šivi, nosilec za identifikacijsko kartico, žepi za kolenčnike, certificirano v skladu z DIN EN 14404
  • Skriti gumbi za preprečevanje prask, štirismerna raztegljivost, hitro sušenje
  • Žep za mobilni telefon iz tkanine E-care

Art. št. Naziv
0893900001 Milo za roke (N-Plus) – Skin – 4000 ml
08919011 Dozator – 400 ml
0899800823 Brisače papirnate – 3-slojne – 38 cm – 1000 listov
071566 118 Nož s pomičnim rezilom 18 mm in 10 rezili
0899411... Rokavice „Tigerflex“
Specifikacije izdelkov
Velikost 54
Barva Modra