Sesalec mokro/suho – ISS 30-l Automatic – opremljen

399
399

Univerzalen, primeren za gradbišča, sesalnik s certifikatom L in avtomatskim čiščenjem filtra

  • Pretok zraka: 74 l/s
  • Podtlak: 23 kPa
  • Prostornina posode: 30 l
  • Maks. moč: 1380 W
  • Dolžina kabla: 7,5 m
  • Premer priključka cevi: 35 mm
  • Frekvenca min./maks.: 50 / 60 Hz
  • Zvočni tlak: 69 dB
  • Zaščita IP: IP X4
  • Dolžina: 560 mm
  • Širina: 370 mm
  • Višina: 580 mm
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202505084
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Razred prahu L-certificiranje

Jamčena stopnja ločevanja prahu 99 % v skladu z EN 60335-2-69

Možnost shranjevanja in pritrditve za kovček Würth sistem

Integrirano shranjevanje pribora in priključkov z orodjem z hitro priključitvijo, fleksibilno shranjevanje cevi in kabla

Robustna posoda z zaščitnim robom in velikimi, stabilnimi kolesi

Pripravljen za antistatično uporabo

Zemljeni priključki in električno prevodni dodatki odvajajo statični naboj in zagotavljajo varnost pred elektrostatiko

Enostavno upravljanje različnih funkcij

Vklop/izklop, 15 s-/60 s-čiščenje filtra in regulacija vrtljajev

Prijazna uporaba v povezavi z električnim orodjem

Vtičnica s Hall senzorjem za samodejno zaznavanje orodja omogoča zagon sesalnika

Avtomatski sistem čiščenja filtra

  • Ploščati zloženi filter se avtomatsko očisti z zračnim sunkom (vsakih 15 ali 60 sekund)
  • Zagotavlja dolgo neprekinjeno delovanje
  • Nizek nivo hrupa
  • Dolg čas uporabe filtra
  • Nizki stroški vzdrževanja

Opomba

  • Pri suhem sesanju mora biti nameščen zbiralnik prahu in ploščati filter. Sesanje brez filtra lahko poškoduje motor in predstavlja zdravstveno tveganje zaradi finega prahu
  • Pri mokrem sesanju uporabljajte PES-ploščati filter
  • Samo v tej posebni izdaji z obsežnim priborom

2 leta garancije Würth za obrabne dele

Veljajo trenutni pogoji garancije Würth

2 leta garancije za proizvodne in materialne napake

Izvzete so poškodbe, ki so posledica nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo

*
*
*

Razred prahu L-certificiranje

Jamčena stopnja ločevanja prahu 99 % v skladu z EN 60335-2-69

Možnost shranjevanja in pritrditve za kovček Würth sistem

Integrirano shranjevanje pribora in priključkov z orodjem z hitro priključitvijo, fleksibilno shranjevanje cevi in kabla

Robustna posoda z zaščitnim robom in velikimi, stabilnimi kolesi

Pripravljen za antistatično uporabo

Zemljeni priključki in električno prevodni dodatki odvajajo statični naboj in zagotavljajo varnost pred elektrostatiko

Enostavno upravljanje različnih funkcij

Vklop/izklop, 15 s-/60 s-čiščenje filtra in regulacija vrtljajev

Prijazna uporaba v povezavi z električnim orodjem

Vtičnica s Hall senzorjem za samodejno zaznavanje orodja omogoča zagon sesalnika

Avtomatski sistem čiščenja filtra

  • Ploščati zloženi filter se avtomatsko očisti z zračnim sunkom (vsakih 15 ali 60 sekund)
  • Zagotavlja dolgo neprekinjeno delovanje
  • Nizek nivo hrupa
  • Dolg čas uporabe filtra
  • Nizki stroški vzdrževanja

Opomba

  • Pri suhem sesanju mora biti nameščen zbiralnik prahu in ploščati filter. Sesanje brez filtra lahko poškoduje motor in predstavlja zdravstveno tveganje zaradi finega prahu
  • Pri mokrem sesanju uporabljajte PES-ploščati filter
  • Samo v tej posebni izdaji z obsežnim priborom

2 leta garancije Würth za obrabne dele

Veljajo trenutni pogoji garancije Würth

2 leta garancije za proizvodne in materialne napake

Izvzete so poškodbe, ki so posledica nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo