Set predvleka za kable in gel za vlečenja kablov CPS3

109
109

PREDVLEKA ZA KABLE KOMPOZITNA CPS3 20 M - SET (0975853020)
Kompozitna predvleka s palico iz steklenih vlaken ∅ 3 mm v plastičnem ohišju za hitro in učinkovito napeljavo kablov, prihrani čas in stroške.

GEL ZA VLEČENJE KABLOV - 1 L (08937504)
Visokokakovosten gel, ki zmanjša trenje pri vlečenju kablov do 80 %, preprečuje poškodbe izolacije, je biološko razgradljiv in ne pušča lepljivih ostankov.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202403166
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

PREDVLEKA ZA KABLE KOMPOZITNA CPS3 20 M - SET (art. 0975853020)

  • Prihranek časa in stroškov zaradi Powergliderja
  • Palica iz steklenih vlaken ∅ 3 mm v robustnem plastičnem ohišju
    • Odlična kombinacija prilagodljivosti in vzdržljivosti
    • Omogoča enostavno in učinkovito vlečenje kablov skozi cevi in kanale

GEL ZA VLEČENJE KABLOV - 1 L (art. 08937504)

  • Do 80 % manj trenja: Preprečuje trganje izolacije in olajša dovajanje kablov
  • Viskoznost gela: Dobra oprijemljivost in stabilnost ob minimalni porabi
  • Brez lepljivih ostankov: Po uporabi je kable lažje zamenjati ali ponovno uporabiti
  • Nestrupeno in biološko razgradljivo: Ne povzroča korozije izolacije ali plastičnih cevi
  • Opozorilo: Izogibajte se stiku z naravnim kamnom (marmor, granit). Odstranite morebitne madeže, dokler so sveži.
  • Navodila za uporabo:
    • Gelu nanesite neposredno na kabel
    • Kabel takoj vstavite v cev/kanal
    • Ostanke enostavno očistite z univerzalno čistilno krpo ali odstranjevalcem madežev
  • Območje uporabe: Montaža napajalnih, komunikacijskih, signalnih in nadzornih kablov v cevi, kanale ali zaščitne cevne sisteme
  • Dodatna navodila: Priporočila temeljijo na testih in izkušnjah, vendar zaradi različnih pogojev uporabe ne prevzemamo odgovornosti za specifične rezultate. Izdelek nenehno izboljšujemo in si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb.
*
*
*

PREDVLEKA ZA KABLE KOMPOZITNA CPS3 20 M - SET (art. 0975853020)

  • Prihranek časa in stroškov zaradi Powergliderja
  • Palica iz steklenih vlaken ∅ 3 mm v robustnem plastičnem ohišju
    • Odlična kombinacija prilagodljivosti in vzdržljivosti
    • Omogoča enostavno in učinkovito vlečenje kablov skozi cevi in kanale

GEL ZA VLEČENJE KABLOV - 1 L (art. 08937504)

  • Do 80 % manj trenja: Preprečuje trganje izolacije in olajša dovajanje kablov
  • Viskoznost gela: Dobra oprijemljivost in stabilnost ob minimalni porabi
  • Brez lepljivih ostankov: Po uporabi je kable lažje zamenjati ali ponovno uporabiti
  • Nestrupeno in biološko razgradljivo: Ne povzroča korozije izolacije ali plastičnih cevi
  • Opozorilo: Izogibajte se stiku z naravnim kamnom (marmor, granit). Odstranite morebitne madeže, dokler so sveži.
  • Navodila za uporabo:
    • Gelu nanesite neposredno na kabel
    • Kabel takoj vstavite v cev/kanal
    • Ostanke enostavno očistite z univerzalno čistilno krpo ali odstranjevalcem madežev
  • Območje uporabe: Montaža napajalnih, komunikacijskih, signalnih in nadzornih kablov v cevi, kanale ali zaščitne cevne sisteme
  • Dodatna navodila: Priporočila temeljijo na testih in izkušnjah, vendar zaradi različnih pogojev uporabe ne prevzemamo odgovornosti za specifične rezultate. Izdelek nenehno izboljšujemo in si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb.