Set rdečih markirnih sprejev in latex grip rokavic vel-9

89,9
89,9
Set za natančno označevanje in varno rokovanje, idealen za gradbeništvo in geodezijo, z vremensko odpornim markirnim sprejem in udobnimi rokavicami za precizno delo.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202412007
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • Visokokakovostno markirno sredstvo za uporabo v gradbeništvu in geodeziji. Ergonomska pršilka glava za čist in precizen nanos. S finim in natančnim curkom barve je idealen za pisanje ter zagotavlja izjemno dober oprijem na vpojne, nevpojne in vlažne površine. Sprej je odporen na vremenske vplive in zmrzal, kar omogoča uporabo tudi v vlažnem in mrzlem vremenu (do -18 °C). Visokokakovostna pigmentacija zagotavlja izjemno svetilnost in prekrivnost, kar omogoča jasno vidljivost z večje razdalje. Poleg tega se hitro suši in ima visoko stopnjo odpornosti. Primeren za začasno (do 2–3 mesece) označevanje pločnikov, dovozov, posebnih cest ter tras cevi in vodov v gradbenem in geodetskem sektorju. Lahko se uporablja na asfaltu, betonu, lesu, kamnu, steklu, kovini idr.
  • Mehke in brezšivne rokavice, na dlani prevlečene s poliestrom za precizno in enostavno rokovanje.

Art. št. Naziv Kol.
0893199103 Markirni sprej - rdeč 500 ml 12
089940820812 Zaščitne rokavice latex grip vel. 8 12
ali
089940820912 Zaščitne rokavice latex grip vel. 9 12
ali
089940821012 Zaščitne rokavice latex grip vel. 10 12
ali
089940821112 Zaščitne rokavice latex grip vel. 11 12
Specifikacije izdelkov
* *
Velikost rokavic 9
*
*
*
  • Visokokakovostno markirno sredstvo za uporabo v gradbeništvu in geodeziji. Ergonomska pršilka glava za čist in precizen nanos. S finim in natančnim curkom barve je idealen za pisanje ter zagotavlja izjemno dober oprijem na vpojne, nevpojne in vlažne površine. Sprej je odporen na vremenske vplive in zmrzal, kar omogoča uporabo tudi v vlažnem in mrzlem vremenu (do -18 °C). Visokokakovostna pigmentacija zagotavlja izjemno svetilnost in prekrivnost, kar omogoča jasno vidljivost z večje razdalje. Poleg tega se hitro suši in ima visoko stopnjo odpornosti. Primeren za začasno (do 2–3 mesece) označevanje pločnikov, dovozov, posebnih cest ter tras cevi in vodov v gradbenem in geodetskem sektorju. Lahko se uporablja na asfaltu, betonu, lesu, kamnu, steklu, kovini idr.
  • Mehke in brezšivne rokavice, na dlani prevlečene s poliestrom za precizno in enostavno rokovanje.

Art. št. Naziv Kol.
0893199103 Markirni sprej - rdeč 500 ml 12
089940820812 Zaščitne rokavice latex grip vel. 8 12
ali
089940820912 Zaščitne rokavice latex grip vel. 9 12
ali
089940821012 Zaščitne rokavice latex grip vel. 10 12
ali
089940821112 Zaščitne rokavice latex grip vel. 11 12
Specifikacije izdelkov
Velikost rokavic 9