| Art. št. |
Naziv |
Kol. |
| 089021005 |
Odstranjevalec drevesne smole - 5L |
1 |
| 0893012002 |
Avtošampon (3-in-1) - 1L |
1 |
| 0893470002 |
Odstranjevalec insektov - 5L |
1 |
| 089347605 |
Intenzivno čistilo za plastiko - 5L |
1 |
| 0890130 |
Odstranjevalec zračne rje - 5L |
1 |
| 089130201 |
Pipa izlivna za 5L ročko |
4 |
| 0891503021 |
Pršilka ročna - za penjenje čistil - 1500 ml |
3 |
| 0891502360 |
Pršilka ročna 500 ml - 360° |
2 |
| 0899700400 |
Goba za čiščenje |
2 |
| 1899900131 |
Krpa mikroaktivna - modra 40x40 cm |
5 |