Multirezalno olje za lahko do srednje zahtevno obdelavo z odrezovanjem
- Vonj/dišava: Parfumirano
- Kemijska osnova: Mineralno olje
- Skladiščenje od proizvodnje: 18 mesecev
- Gostota: 0,889 g/cm³
- Brez kislin: Da
- Brez klora: Da
- Plamenišče min.: 190 °C
- Brez silikona: Da
- Brez smol: Da
- Osnovna viskoznost, kinematična: 12 mm²/s