Brusilnik za strope in stene + sesalec + brusni papir

1.499
1.499
Set za brušenje stropov in sten vključuje ergonomski brusilnik z dolgo ročico, sesalec za prah ter brusni papir, vse za učinkovito odstranjevanje prahu pri delu z neravnimi površinami.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202111006
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • Ergonomski brusilnik z dolgim vratom z visoko zmogljivostjo odstranjevanja in učinkovitim odsesavanjem prahu.
  • Ergonomsko in neutrudljivo delo.
  • Mehki zagon ščiti delavce in stroje.
  • Zelo priročen in lahek stroj z visokim udobjem pri upravljanju in optimalnim razmerjem med motorjem in brusilno ploščo zagotavlja ergonomsko in neutrudljivo delo.
  • Idealno za brušenje blizu roba.
  • Vzmeten pokrov brusilne glave zagotavlja popolno prilagoditev brusilne glave vsem neravnim površinam.
  • Moč: 500W, premer brusnega krožnika: 225mm, dolžina: 1580mm, teža: 3,9kg, dolžina kabla: 5m.

Art. št. Naziv Kol.
07021211 Brusilnik za stropne in stene WSS 225-E Compact 1
058120580 Brusni papir - Useit - P - P80 - D225MM 25
0581205100 Brusni papir - Useit - P - P100 - D225MM 25
0702121007 Priključni tulec - NTS - za WSS225-E Compact 3
07011530 Sesalec mokro/suho (ISS 55-S AUTOM) Master 1
*
*
*
  • Ergonomski brusilnik z dolgim vratom z visoko zmogljivostjo odstranjevanja in učinkovitim odsesavanjem prahu.
  • Ergonomsko in neutrudljivo delo.
  • Mehki zagon ščiti delavce in stroje.
  • Zelo priročen in lahek stroj z visokim udobjem pri upravljanju in optimalnim razmerjem med motorjem in brusilno ploščo zagotavlja ergonomsko in neutrudljivo delo.
  • Idealno za brušenje blizu roba.
  • Vzmeten pokrov brusilne glave zagotavlja popolno prilagoditev brusilne glave vsem neravnim površinam.
  • Moč: 500W, premer brusnega krožnika: 225mm, dolžina: 1580mm, teža: 3,9kg, dolžina kabla: 5m.

Art. št. Naziv Kol.
07021211 Brusilnik za stropne in stene WSS 225-E Compact 1
058120580 Brusni papir - Useit - P - P80 - D225MM 25
0581205100 Brusni papir - Useit - P - P100 - D225MM 25
0702121007 Priključni tulec - NTS - za WSS225-E Compact 3
07011530 Sesalec mokro/suho (ISS 55-S AUTOM) Master 1