Zaščitna kapa

9,9
9,9
Športna kapa za zaščito glave, primerna za uporabo na mestih, kjer je možnost udarca v glavo.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202301073
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • Športna kapa za zaščito glave, primerno za uporabo na mestih kjer je možnost udarca v glavo.
  • Zgornji material: 100% bombaž.
  • Lupina iz trde plastike.
  • Področje uporabe: -30°C do +50°C.
  • Velikost: 54 - 59 cm, možnost prilagajanja.
  • Ustreza standardu EN 812.

Art. št. Naziv Kol.
0899200980 Kapa zaščitna modra EN812 1
*
*
*
  • Športna kapa za zaščito glave, primerno za uporabo na mestih kjer je možnost udarca v glavo.
  • Zgornji material: 100% bombaž.
  • Lupina iz trde plastike.
  • Področje uporabe: -30°C do +50°C.
  • Velikost: 54 - 59 cm, možnost prilagajanja.
  • Ustreza standardu EN 812.

Art. št. Naziv Kol.
0899200980 Kapa zaščitna modra EN812 1