Izjemno visoko odporen delno sintetični olje za visoke pritiske ponuja odlično oprijemljivost in odlično zaščito pred korozijo.
- Kemijska osnova: Ogljikovodik
- Osnovno olje: Sintetično mineralno olje
- Barva: Rumenkasta
- Vonj: Olje
- Gostota: 0,742 g/cm³
- Pogoji za gostoto: pri 20 °C
- Temperaturno območje uporabe min.: -25 °C
- Temperaturno območje uporabe max.: 180 °C
- Temperaturna odpornost max.: 200 °C
- Točka vžiga min. (učinkovine): 300 °C
- Kinematična viskoznost osnovnega olja: 1500 cSt
- Brez silikona: Da
- Brez kislin: Da
- Brez smole: Da
- Brez AOX: Da
- Odpornost proti: Slana voda, blage baze, blage kisline, pršena voda
- Embalaža: Doza
- Skladiščenje od datuma izdelave: 24 mesecev