Gladilna in polirna masa v prahu

S plastičnimi ojačitvami in vlakni okrepljena fugirna, polnilna in površinska masa na osnovi mavca.

  • Kemijska osnova: Kalcijev sulfat dihidrat
  • Gostota: 975 kg/m³
  • Temperatura obdelave min./max.: 5 do 25 °C
  • Čas obdelave max.: 50 min
  • Barva: Bela
  • Razmerje mešanja: 1 kg mase na 0,6 l vode
  • Popolna obremenljivost: 24 h
  • Embalaža: Vreča
  • Rok uporabnosti od datuma proizvodnje: 10 mesecev
  • Pogoji za rok uporabnosti: hladno, suho in brez zmrzali
  • Popolna obremenljivost Pogoji: pri 20°C in 65% relativne zračne vlažnosti
  • Čas namakanja: 3 min.
Na voljo v Različice: 0
PRIKAŽI IZVEDBE

•Visoka oprijemljivost za popolno fugiranje z visoko odpornostjo proti razpokam

  • •Kremasta gladka konsistenca omogoča racionalno, enostavno obdelavo s hitro pridobivanjem trdnosti
  • •Visoka polnilna sposobnost
  • •Zelo dobra stabilnost
  • •Skoraj brez krčenja v fugah, režah, luknjah
  • •Zelo enostavno brušenje
  • •Čas obdelave približno 50 minut olajša delo
  • Opomba
  • Naslednja barvanja in tapeciranja z WÜRTH TG LF temeljito pripraviti. Tapeciranje izvajajte samo z lepilom na osnovi metilceluloze. Na splošno, tudi po tapeciranju s papirnimi in tkaninskimi tapetami, nanosom umetnih smol in celuloznih ometov ter po barvanju, zagotovite dobro prezračevanje in hitro sušenje. Upoštevajte smernice proizvajalcev mavčnih in vlaknenih plošč. Ne mešajte s tujim materialom. Pogoji na gradbišču in vremenske razmere vplivajo na obdelavo. Že strjevanje materiala ne sme biti ponovno uporabljeno. Možnost obdelave ni mogoče izboljšati z mešanjem ali dodajanjem vode.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne teste. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naš brezplačni servis za stranke nudi tehnične nasvete oziroma svetovanje, to poteka izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če svetovanje oziroma nasvet sodi v naš pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

•Visoka oprijemljivost za popolno fugiranje z visoko odpornostjo proti razpokam

  • •Kremasta gladka konsistenca omogoča racionalno, enostavno obdelavo s hitro pridobivanjem trdnosti
  • •Visoka polnilna sposobnost
  • •Zelo dobra stabilnost
  • •Skoraj brez krčenja v fugah, režah, luknjah
  • •Zelo enostavno brušenje
  • •Čas obdelave približno 50 minut olajša delo
  • Opomba
  • Naslednja barvanja in tapeciranja z WÜRTH TG LF temeljito pripraviti. Tapeciranje izvajajte samo z lepilom na osnovi metilceluloze. Na splošno, tudi po tapeciranju s papirnimi in tkaninskimi tapetami, nanosom umetnih smol in celuloznih ometov ter po barvanju, zagotovite dobro prezračevanje in hitro sušenje. Upoštevajte smernice proizvajalcev mavčnih in vlaknenih plošč. Ne mešajte s tujim materialom. Pogoji na gradbišču in vremenske razmere vplivajo na obdelavo. Že strjevanje materiala ne sme biti ponovno uporabljeno. Možnost obdelave ni mogoče izboljšati z mešanjem ali dodajanjem vode.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne teste. Zaradi številnih možnosti uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naš brezplačni servis za stranke nudi tehnične nasvete oziroma svetovanje, to poteka izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če svetovanje oziroma nasvet sodi v naš pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*