Za prikaz cen
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
TRAK-POLIESTER-8992-3M-ZEL.-50MMX66M
TRAK-POLIESTER-8992-3M-ZEL.-50MMX66M
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
5M89925066
×
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
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
Specifikacije
Povpraševanje
Specifikacije izdelkov
*
*
Material podlage
Poliester
Lepilna osnova
Silikon
Barva
Temno zelena
Širina
50 mm
Dolžina
66 m
DEBELINA
0,08 mm
Podaljšek pri pretrgu
46 %
Min./max. temperaturna odpornost
-50 do 204 °C
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij
18 mesecev / pri 20 °C in 50-odstotni vlažnosti
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Material podlage
Poliester
Lepilna osnova
Silikon
Barva
Temno zelena
Širina
50 mm
Dolžina
66 m
DEBELINA
0,08 mm
Podaljšek pri pretrgu
46 %
Min./max. temperaturna odpornost
-50 do 204 °C
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij
18 mesecev / pri 20 °C in 50-odstotni vlažnosti
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: