|
Dolžina sidra (l)
|
95 mm |
|
Premer izvrtine v ometu/oblogi iz pločevine (d)
|
28 mm |
|
Vključeno v dostavo
|
Pokrivna rozeta PA6, PVC cev 12,0 x 65 mm, vijak M10 x 120 mm A2 |
|
Material
|
PP GF - Polipropilen s steklenimi vlakni |
|
Barva
|
RAL 7016 |
|
Premer navoja vijaka (Dthr)
|
10 mm |
|
Material vijaka
|
Iz nerjavečega jekla A2 |
|
Opis tipa
|
W-ID |
|
Število kosov v asortimanu/sklopu
|
4 KOSI |
|
Globina vgradnje (h s)
|
95 mm |
|
Min. temperaturna odpornost
|
-20 °C |
|
Največja temperaturna odpornost
|
100 °C |
|
d0 besedilo
|
Ne vrtajte vnaprej |
|
Minimalna debelina elementa D
|
95 mm |
|
Robni odmik
|
150 mm |
|
Maksimalna globina privijanja vijaka (DA)
|
70 mm |
|
Odpornost proti
|
Gnitje, Staranje, Vreme |
|
Razdalja med središčema (a)
|
300 mm |