|
Opis tipa
|
AL 30-CV-IND-LI |
|
Vhodna napetost
|
230 V/AC |
|
Primerne baterije
|
0 - se ne uporablja |
|
Min./max. frekvenca
|
50 / 60 Hz |
|
Največji tok polnjenja
|
3 A |
|
Dolžina kabla
|
1.6 m |
|
Dolžina
|
165 mm |
|
Širina
|
114 mm |
|
Višina
|
35 mm |
|
Največja frekvenca
|
60 Hz |
|
Najmanjša frekvenca
|
50 Hz |
|
Izhodna moč
|
54 W |
|
Maksimalna vhodna napetost
|
240 V/AC |
|
Čas polnjenja
|
45 min |
|
Min./max. temperaturni pogoji
|
0 do 45 °C |
|
Min./max. vhodna napetost
|
230-240 V/AC |
|
Maksimalni temperaturni pogoji
|
45 °C |
|
Minimalni temperaturni pogoji
|
0 °C |
|
Teža izdelka (na kos)
|
754.000 g |
|
Minimalna izhodna napetost
|
14,4 V/DC |
|
OEEO (prevzem odpadne električne in elektronske opreme)
|
Električna in elektronska orodja |
|
Nazivna napetost
|
18 V/DC |
|
Izhodna napetost
|
18 V/DC |