|
Nazivna napetost
|
18 V/DC |
|
Število baterij/kapaciteta baterije
|
0 x 0 Ah |
|
Min./max. število vrtljajev v prostem teku
|
0-1400 vrt/min |
|
Najmanjša/najvišja stopnja udarca
|
0-4550 vrt/min |
|
Udarna energija
|
1.7 J |
|
Naprava za držanje orodja
|
Primerno za SDS-plus |
|
Teža stroja z akumulatorsko baterijo
|
2,6 kg |
|
Vključeno v dostavo
|
Baterija ni vključena; dodatna oprema ni vključena |
|
Priporočeni premer vrtanja v beton
|
4-18 mm |
|
Maksimalni premer vrtanja v beton
|
18 mm |
|
Zmogljivost vrtanja v beton (pogoji)
|
Srednja trdota (premer = 8 mm) |
|
Dolžina zmogljivosti vrtanja v beton na minuto
|
570 mm |
|
Zmogljivost vrtanja (število lukenj v betonu)
|
153 KOSOV |
|
Max. premer vrtanja v jeklo
|
13 mm |
|
Dolžina
|
285 mm |
|
Višina
|
218 mm |