•Topilo DIN EN 29454-1/3.1.1.C
•Lot S-Sn 97 Cu 3 DIN EN ISO 9453 (delež 60 utežni-%)
•Ostanki so topni v hladni vodi
Opozorilo
Ostanki topila so korozivni in jih je treba odstraniti z brisanjem zunaj in izpiranjem znotraj.
Specifikacije izdelkov
| * |
* |
|
Teža vsebine
|
250 g |
|
Barva
|
Siva |
|
Oznaka materiala
|
S-Sn97Cu3 |
|
Rok trajanja od proizvodnje
|
24 mesecev |
|
Standard EN
|
Mehke spajkalne zlitine - Kemijska sestava in oblike (ISO 9453:1990); nemška različica EN 29453:1993, Topila za mehko spajkanje; Razvrstitev in zahteve; 1. del: Razvrščanje, označevanje in pakiranje (ISO 9454-1:1990) - Nemška različica EN 29454-1:1993 |
|
DIN
|
Mehke spajke; sestava, uporaba, tehnični dobavni pogoji, Topila za spajkanje in spajkanje kovinskih materialov |
|
Vrednost pH
|
7 |
|
Min. točka utripanja
|
135 °C |