|
Vrsta svetilke
|
Naprava za površinsko montažo |
|
Nazivna napetost
|
24 V/DC |
|
Material ohišja
|
Plastika |
|
Barva ohišja
|
Obarvan aluminij |
|
Nazivna moč
|
1.65 W |
|
Število diod LED
|
24 KOSOV |
|
Barva svetlobe
|
Toplo bela (WW) |
|
Barvna temperatura
|
3300 K |
|
Minimalna barvna temperatura
|
3000 K |
|
Maksimalna barvna temperatura
|
3600 K |
|
Min. indeks barvne reprodukcije (CRI)
|
77 |
|
Zunanji premer
|
65,5 mm |
|
Premer namestitve
|
61 mm |
|
Globina vgradnje
|
10,5 mm |
|
Vrsta priključka
|
Vtični sistem LD2 |
|
Zaščitni razred IP
|
Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 1 mm / zaščita pred brizganjem vode iz katere koli smeri |
|
Zaščitni razred
|
Stroj z zaščito pri zelo nizki napetosti, zaščitno izolacijo in zaščitnim transformatorjem (VDE 0570). |
|
Življenjska doba osvetljevalca
|
25000 h |
|
Svetlobni tok
|
64 lm |
|
Razred energetske učinkovitosti
|
G |
|
Material
|
Plastika |
|
Barva
|
Obarvan aluminij |
|
Obrazec
|
Okrogla stran |