¸
Za prikaz cen
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
Zaščita notranjosti vozil
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
Zaščita notranjosti vozil
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
Zaščita notranjosti vozil
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
PRITRDILEC VODNIKOV 3X1,5SMM-L150MM
PRITRDILEC VODNIKOV 3X1,5SMM-L150MM
Izvrtajte, vstavite in delo je končano.
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
0971602140
×
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
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
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
Področje uporabe
Za napeljavo kablov v spuščenih stropih.
Specifikacije izdelkov
*
*
Število kablov
10 KOSOV
Vrsta kabla
NYM 3 x 1,5 mm²
Širina
150 mm
Min./max. temperaturna odpornost
-30 do 80 °C
Ognjevarni
Da
Pogoji, ki preprečujejo gorenje
pri 700 stopinjah
Barva
RAL 7035
Material
PA 6.6 - Poliamid 6.6
Brez halogenov
Da
Brez silikona
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Področje uporabe
Za napeljavo kablov v spuščenih stropih.
Specifikacije izdelkov
Število kablov
10 KOSOV
Vrsta kabla
NYM 3 x 1,5 mm²
Širina
150 mm
Min./max. temperaturna odpornost
-30 do 80 °C
Ognjevarni
Da
Pogoji, ki preprečujejo gorenje
pri 700 stopinjah
Barva
RAL 7035
Material
PA 6.6 - Poliamid 6.6
Brez halogenov
Da
Brez silikona
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: