¸
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
Zaščita notranjosti vozil
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
Zaščita notranjosti vozil
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
Zaščita notranjosti vozil
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
SPONA ZA PRITRJEVANJE CEVI EN20 ELMO
SPONA ZA PRITRJEVANJE CEVI EN20 ELMO
Objemka za cevi PG.
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
0971555020
×
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
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
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
• Medsebojno povezovanje
• Z utorno luknjo 4,5x12,4 mm
• Za PG cevi
Specifikacije izdelkov
*
*
Nazivna velikost
20
S priključnim mehanizmom (navpično)
Da
Podaljšana dolžina luknje
12 mm
Podaljšana širina luknje
4,4 mm
Min./max. temperaturna odpornost
-40 do 80 °C
Barva
Podobna RAL 7035
Material
PP - Polipropilen
Brez halogenov
Da
Brez silikona
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
• Medsebojno povezovanje
• Z utorno luknjo 4,5x12,4 mm
• Za PG cevi
Specifikacije izdelkov
Nazivna velikost
20
S priključnim mehanizmom (navpično)
Da
Podaljšana dolžina luknje
12 mm
Podaljšana širina luknje
4,4 mm
Min./max. temperaturna odpornost
-40 do 80 °C
Barva
Podobna RAL 7035
Material
PP - Polipropilen
Brez halogenov
Da
Brez silikona
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: