PVC VLOŽEK ZA PREDAL-(BS14-18V POWER/COMBI)

Popoln vložek za urejeno in varno shranjevanje vašega električnega orodja Würth MASTER ali M-CUBE.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0955030614
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa za BS14-18V POWER/COMBI
Dolžina 365 mm
Širina 495 mm
Višina 130 mm
Teža izdelka (na kos) 370.000 g
Material 0 - se ne uporablja
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Opis tipa za BS14-18V POWER/COMBI
Dolžina 365 mm
Širina 495 mm
Višina 130 mm
Teža izdelka (na kos) 370.000 g
Material 0 - se ne uporablja