|
Premer sidra
|
7,5 mm |
|
Dolžina sidra (l)
|
75 mm |
|
Vrsta glave
|
Panožna glava (PANHD) (samo za vijake in sidra za iverne plošče) |
|
Vrsta pogona
|
Notranji TX |
|
Notranji pogon
|
Pogon TX |
|
Material
|
Nerjaveče jeklo A5, 1.4571 |
|
Največja višina naprave
|
10 mm |
|
Premer rezanja vrtalnika (d cut)
|
6,4 mm |
|
Prehodna luknja v sestavnem delu, ki ga je treba priključiti (d f)
|
9,0 mm |
|
Min. razdalja med središčema (s min)
|
40 mm |
|
Razdalja od središča do središča (s cr, N)
|
120 mm |
|
Globina vrtanja (h 1)
|
75 mm |
|
Min. odmik od roba (c min)
|
40 mm |
|
Razdalja med robovi (c cr, N)
|
60 mm |
|
Najmanjša debelina komponente (h min)
|
105 mm |
|
Dovoljeni moment upogiba pri večkratnem pritrjevanju
|
10,5 Nm |
|
Navor med sidranjem (T rec)
|
15 Nm |