STOJALO ZA VREČKE ZA SMETI-1000L
STOJALO ZA VREČKE ZA SMETI-1000L
Za obešanje vrečk za recikliranje.
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
0899800586
×
Razpoložljivost:
Neznano
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
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
Nastavljivo odpiranje
Višino je mogoče nemoteno prilagajati
Premični
Različna pritrdišča za vrečke
Specifikacije izdelkov
*
*
Primerno za vreče za zbiranje materialov, ki jih je mogoče reciklirati
500 - 1,000 l
Širina
835 mm
Min. obseg
2500 mm
Največji obseg
2000 mm
Največja višina
2300 mm
Globina
880 mm
Teža izdelka (na kos)
24650.000 g
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Nastavljivo odpiranje
Višino je mogoče nemoteno prilagajati
Premični
Različna pritrdišča za vrečke
Specifikacije izdelkov
Primerno za vreče za zbiranje materialov, ki jih je mogoče reciklirati
500 - 1,000 l
Širina
835 mm
Min. obseg
2500 mm
Največji obseg
2000 mm
Največja višina
2300 mm
Globina
880 mm
Teža izdelka (na kos)
24650.000 g
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: