|
Min. indeks barvne reprodukcije (CRI)
|
96 |
|
Min./max. svetlobni tok
|
25 / 250 lm |
|
Barvna temperatura
|
2500 K |
|
Barvna temperatura 2
|
6500 K |
|
Nastavljivo ostrenje
|
Ne |
|
Min./max. svetlobno obdobje
|
1.5-15 h |
|
Čas polnjenja
|
3 h |
|
Odpornost na udarce
|
Ohišje zdrži do 2 joula, ne da bi se zlomilo. Standardizirano v skladu s standardom CEI EN 50102 |
|
Zaščitni razred IP
|
0 - se ne uporablja |
|
Vrsta zaščite IP, svetilka
|
Odpornost na prah / zaščita pred curkom vode iz šobe iz katere koli smeri |
|
Nazivna napetost
|
3,8 V/DC |
|
Baterija za polnjenje/kapaciteta baterije
|
1600 mAh |
|
Vrsta akumulatorske baterije/akumulatorja
|
Litij-ion |
|
Zaščitni razred svetilke
|
Stroj z zaščito pri zelo nizki napetosti, zaščitno izolacijo in zaščitnim transformatorjem (VDE 0570). |
|
Vrsta povezave
|
mini DC, USB tipa A |
|
Dolžina napajalnega kabla
|
1000 mm |
|
Min./max. delovna temperatura
|
-10 do 40 °C |
|
Temperatura polnjenja min./max.
|
5 do 30 °C |
|
Material
|
Plastika |
|
Vrsta vtiča
|
0 - se ne uporablja |