ENDOSKOP-VIDEO-BASIC-IP57-D5,5-L1M
ENDOSKOP-VIDEO-BASIC-IP57-D5,5-L1M
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
071553 962
×
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
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
Specifikacije
Povpraševanje
Specifikacije izdelkov
*
*
Širina
30 cm
Višina
45 cm
Premer konice
5,5 mm
Dolžina cevi
1 m
Število akumulatorskih baterij/baterij
4,0 KOSOV
Zaščitni razred IP
Zaščita pred prahom / voda ne more poškodovati ničesar, če je oprema potopljena pod 0,15-1 m vode
Maksimalni temperaturni pogoji
55.0 °C
Teža izdelka (na kos)
1480.000 g
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Širina
30 cm
Višina
45 cm
Premer konice
5,5 mm
Dolžina cevi
1 m
Število akumulatorskih baterij/baterij
4,0 KOSOV
Zaščitni razred IP
Zaščita pred prahom / voda ne more poškodovati ničesar, če je oprema potopljena pod 0,15-1 m vode
Maksimalni temperaturni pogoji
55.0 °C
Teža izdelka (na kos)
1480.000 g
Sorodni izdelki
SONDA ZA ENDOSKOP-D5,5MM-L1M
071553 776
Kot: 0 stopinj.
MAGNET-ENDOSKOP-ADAPTER-5,5MM
071553 971
KOTNO OGLEDALO ZA ENDOSKOP-70°-5,5MM
071553 973
Premer: 5,5 mm
Teža izdelka (na kos): 0,900 g.
KOTNO OGLEDALO ZA ENDOSKOP-90°-5,5MM
071553 974
Premer: 5,5 mm
Teža izdelka (na kos): 0,900 g.
KOTNO OGLEDALO ZA ENDOSKOP-110°-5,5MM
071553 976
Premer: 5,5 mm
Teža izdelka (na kos): 0,900 g.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: