•Izoliran VDE-navorni ključ za varno delo na napetostnih delih
•Natančno privijanje z visoko natančnostjo sprožitve ±4 % tolerance nastavljene vrednosti lestvice
•Enostavno odčitavanje vrednosti navora zahvaljujoč jasni delitvi lestvice
•Kompaktna zasnova za enostavno rokovanje v omejenih delovnih prostorih
•Enostavno in natančno nastavljiv navor z vrtenjem ročaja
•Izpolnjuje ISO normo 6789-2 za ročna navorna orodja
•Udobno in varno držanje zahvaljujoč ergonomsko oblikovanemu plastičnemu ročaju
•Primerno za privijanje v desno in levo zahvaljujoč preklopnemu štirikotnemu nastavku za prilagodljivo uporabo na različnih področjih
Opozorilo
•S priloženim kalibracijskim certifikatom in serijsko številko
•Ob upoštevanju predpisanih varnostnih ukrepov, primerno za delo pod napetostjo do 1.000 V (AC) ali do 1.500 V (DC)
•Po uporabi navornega ključa sprostite vzmet tako, da jo zavrtite na najnižjo vrednost lestvice
•Natančna orodja, kot so navorni ključi, je treba redno preverjati in po potrebi ponovno nastavljati z ustreznimi merilnimi napravami
•Priporočamo redno kalibracijo vsakih 12 mesecev ali po 5.000 privijanjih od prve uporabe navornega ključa
Specifikacije izdelkov
| * |
* |
|
Velikost konice
|
Velikost ključa 3/8 palca |
|
Najmanjše območje merjenja navora
|
5 Nm |
|
Največje območje merjenja navora
|
25 Nm |
|
Vrednost lestvice
|
0,5 Nm |
|
Primerno za zategovanje na desni strani
|
Da |
|
Primerno za zategovanje na levi strani
|
Da |
|
ISO
|
Orodja za montažo vijakov in matic - Ročna orodja za merjenje navora - 2. del: Zahteve za umerjanje in določanje merilne negotovosti (ISO 6789-2:2017); nemška različica EN ISO 6789-2:2017 |
|
Material ročaja
|
1-komponentna plastika |
|
Dolžina
|
305 mm |
|
Dolžina vzvoda
|
100 mm |
|
Višina glave ročice
|
60 mm |
|
Višina glave z ročico s kvadratom
|
78 mm |
|
Premer ročaja
|
50 mm |
|
Širina glave ročice
|
40 mm |
|
Merilno območje min./max. navora
|
5-25 Nm |