Najpomembnejše velikosti bitov so vedno pri roki
Vgrajeni zalogovnik za šest bitov vsebuje najpomembnejše velikosti bitov v enem orodju
Posoda za bite je izdelana iz PP plastike, ojačane s steklenimi vlakni, z magneti, ki zagotavljajo zanesljivo pritrditev bitov
Zelo robustna zasnova
Ščetka ima kompaktno glavo s preklopno ročico in fino nazobčano glavo s 60 zobmi
Največji navor je 50 Nm
Aluminijasti ročaj je lahek, stabilen in odporen proti koroziji
Brez težav ga lahko uporabljate v zelo tesnih prostorih
Majhna skupna višina in dolžina
Majhen kot povratnega vrtenja zaradi finega zobovja
Obseg dobave:
1x 1/4-palčna vrtavka z vgrajenim zalogovnikom
1x vsak nastavek PH1, PH2
1x vsak nastavek TX20, TX25
1x vsak šesterokotni nastavek 3 mm, 4 mm
1x rezalni bit 0,8 x 5,5 mm
Specifikacije izdelkov
| * |
* |
|
Velikost konice
|
Velikost ključa 1/4 palca |
|
Tip konice
|
Šestkotnik |
|
Material ročaja
|
Aluminij |
|
Višina glave ročice
|
12,3 mm |
|
Premer ročice
|
18,5 mm |
|
Dolžina
|
130 mm |