Pri delu skoraj ni znakov utrujenosti
• Kratek in kompakten dizajn
Dolgi časi polnjenja
• 4,0 Ah litij-ionski akumulatorji
Prikaz stanja napolnjenosti baterije
• Štiri LED na baterijskem paketu
Opozorilo
Uporaba trdega vijačenja:
Glede na uporabo bo morda potrebno predhodno testiranje, saj se navor lahko zelo razlikuje.
Specifikacije izdelkov
| * |
* |
|
Min./max. število vrtljajev v prostem teku
|
0-2800 vrt/min |
|
Najmanjša/najvišja stopnja udarca
|
0-3200 vrt/min |
|
Največji navor za trdo vijačenje
|
150 Nm |
|
Primerno za vijake
|
Nazivni premer 6 - 14 mm |
|
Naprava za držanje orodja
|
1/4-palčni šestkotni nastavek |
|
Dolžina
|
145 mm |
|
Širina
|
75 mm |
|
Višina
|
242 mm |
|
Teža stroja z akumulatorsko baterijo
|
1,6 kg |
|
Baterija za polnjenje/kapaciteta baterije
|
4 Ah |