GREZILO STOŽČASTO-EU-HSCO-90GRD-D31,0MM ZEBRA

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0694119031
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Material za obdelavo Iz nerjavečega jekla, Jeklo, Neželezne kovine, Odlita kovina, Plastika, Posebna zlitina, Titan, Trden in trpežen material
Kakovost ZEBRA-Premium
Premer točkovnega nastavka 31,0 mm
Premer trna 12 mm
Premer konice 4,2 mm
Dolžina 71 mm
Število rezalnih robov 3 KOSI
Standardi DIN 335
Obrazec Tip C
Material za rezanje Hitrorezno jeklo s 5 % kobalta
Kot poglobitve 90 stopinj
Površina Brez premaza
Način držala 3-stranski trn
Življenjska doba (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Hitrost poglabljanja (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Kakovost poglabljanja (točkovni sistem) 4 od 4 točk
Vsestranskost (točkovni sistem) 4 od 4 točk
Obnašanje pri pogrezanju (točkovni sistem) 4 od 4 točk
Podskupina materiala aluminijeve zlitine, Baker, Bela litina, Bronasta, s kratkimi sekanci, Bronasta, z dolgimi čipi, Duktilno železo, Hardox, hitrorezna jekla, Kovane aluminijeve zlitine, Kovinsko litino, Legirana jekla za popuščanje, Lito železo, Magnezijeve zlitine, Medenina, kratko čipiranje, Medeninasta, z dolgimi čipi, Nelegirana jekla za popuščanje, Nerjavna jekla, avstenitna, Nerjavna jekla, martenzitna, Nerjavna jekla, žveplana, Nitriranje jekel, Orodna jekla, Plastične mase, duroplastične, Plastika, ojačana s steklom/ogljikovimi vlakni, Plastika, ojačana z aramidnimi vlakni, Plastika, termoplastika, Posebne zlitine, Splošna konstrukcijska jekla, Titan, Titanove zlitine, Vzmetna jekla, Zlitine za litje aluminija (<gt/>10 % silicija), Zlitine za litje aluminija (<lt/>10 % silicija)
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Material za obdelavo Iz nerjavečega jekla, Jeklo, Neželezne kovine, Odlita kovina, Plastika, Posebna zlitina, Titan, Trden in trpežen material
Kakovost ZEBRA-Premium
Premer točkovnega nastavka 31,0 mm
Premer trna 12 mm
Premer konice 4,2 mm
Dolžina 71 mm
Število rezalnih robov 3 KOSI
Standardi DIN 335
Obrazec Tip C
Material za rezanje Hitrorezno jeklo s 5 % kobalta
Kot poglobitve 90 stopinj
Površina Brez premaza
Način držala 3-stranski trn
Življenjska doba (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Hitrost poglabljanja (točkovni sistem) 3 od 4 točk
Kakovost poglabljanja (točkovni sistem) 4 od 4 točk
Vsestranskost (točkovni sistem) 4 od 4 točk
Obnašanje pri pogrezanju (točkovni sistem) 4 od 4 točk
Podskupina materiala aluminijeve zlitine, Baker, Bela litina, Bronasta, s kratkimi sekanci, Bronasta, z dolgimi čipi, Duktilno železo, Hardox, hitrorezna jekla, Kovane aluminijeve zlitine, Kovinsko litino, Legirana jekla za popuščanje, Lito železo, Magnezijeve zlitine, Medenina, kratko čipiranje, Medeninasta, z dolgimi čipi, Nelegirana jekla za popuščanje, Nerjavna jekla, avstenitna, Nerjavna jekla, martenzitna, Nerjavna jekla, žveplana, Nitriranje jekel, Orodna jekla, Plastične mase, duroplastične, Plastika, ojačana s steklom/ogljikovimi vlakni, Plastika, ojačana z aramidnimi vlakni, Plastika, termoplastika, Posebne zlitine, Splošna konstrukcijska jekla, Titan, Titanove zlitine, Vzmetna jekla, Zlitine za litje aluminija (<gt/>10 % silicija), Zlitine za litje aluminija (<lt/>10 % silicija)