VOTLICA IZOLIRANA-CU-(J2N)-RDEČA-OJAČANA-10X12,0

Toleranca meritev po DIN 46228 del 4

  • Material: Baker
  • Površina: Pločevinasta
  • Brez halogenov: Da.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0557350101
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

•Vstopni lijak iz polipropilena

  • •Izdelano v Nemčiji
Specifikacije izdelkov
* *
Prečni prerez žice 10 mm²
Barva Rdeča
Dolžina 24 mm
Dolžina rokava 12,0 mm
Notranji premer rokava 4,50 mm
Debelina stene rokava 0,20 mm
Notranji premer lijaka za vstavljanje 11,50 mm
Debelina stene lijaka za vstavljanje 0,50 mm
Največja temperaturna odpornost 105 °C
Material Baker
Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
Brez halogenov Da
*
*
*

•Vstopni lijak iz polipropilena

  • •Izdelano v Nemčiji
Specifikacije izdelkov
Prečni prerez žice 10 mm²
Barva Rdeča
Dolžina 24 mm
Dolžina rokava 12,0 mm
Notranji premer rokava 4,50 mm
Debelina stene rokava 0,20 mm
Notranji premer lijaka za vstavljanje 11,50 mm
Debelina stene lijaka za vstavljanje 0,50 mm
Največja temperaturna odpornost 105 °C
Material Baker
Površina kositer, debelina plasti 5, površina z visokim sijajem, prozorna
Brez halogenov Da