Območje vpenjanja za vodnike s fino žico
• 0,08–4,0 mm² (nazivni tok 32 A)
Območje vpenjanja za enožilne in večžične vodnike:
• 0,08–2,5 mm² (nazivni tok 24 A)
Specifikacije izdelkov
| * |
* |
|
Število vodnikov
|
8 KOSOV |
|
Min./max. prečni prerez žice
|
0,5-2,5 mm² |
|
Nazivni tok
|
24 A |
|
Dolžina odrezovanja žice
|
11 mm |
|
Nazivna napetost
|
450 V/AC |
|
Najvišja temperatura okolice
|
85 °C |
|
Identifikacija T v skladu s standardom EN 60998
|
Temperatura okolja max. 85 °C |
|
Vnetljivost
|
Samougasljiv v skladu z UL94 V2 |
|
Material ohišja
|
Polikarbonat |
|
Barva
|
Črna, Prozorno |