SPOJKA RUMENA M6M.

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 05559164
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Polprosojna termoskrčljiva cev omogoča enostaven vizualni pregled povezave
• Prihrani čas zaradi 40 % hitrejšega postopka krčenja
• Nizka nevarnost poškodb konektorja in izolacije kabla zaradi nizke temperature krčenja

Opozorilo



• Izogibajte se lokalnemu pregrevanju toplokrčne cevi.
•Skladno z RoHS

Specifikacije izdelkov
* *
Min./max. prečni prerez žice 4-6 mm²
Barva Rumena
Odprtina za prirobnico Nazivni premer 6 mm
Dielektrična trdnost 30 kV/mm
Zaščitni razred IP Odpornost na prah/voda ne more poškodovati ničesar, če je oprema potopljena pod 0,15-1 m vode
Min./max. temperaturni pogoji -55 do 125 °C
Min. temperatura krčenja 100 °C
*
*
*

Polprosojna termoskrčljiva cev omogoča enostaven vizualni pregled povezave
• Prihrani čas zaradi 40 % hitrejšega postopka krčenja
• Nizka nevarnost poškodb konektorja in izolacije kabla zaradi nizke temperature krčenja

Opozorilo



• Izogibajte se lokalnemu pregrevanju toplokrčne cevi.
•Skladno z RoHS

Specifikacije izdelkov
Min./max. prečni prerez žice 4-6 mm²
Barva Rumena
Odprtina za prirobnico Nazivni premer 6 mm
Dielektrična trdnost 30 kV/mm
Zaščitni razred IP Odpornost na prah/voda ne more poškodovati ničesar, če je oprema potopljena pod 0,15-1 m vode
Min./max. temperaturni pogoji -55 do 125 °C
Min. temperatura krčenja 100 °C