ČEP PVC ZA RENAULT - ČRN
ČEP PVC ZA RENAULT - ČRN
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
0501167005
×
Razpoložljivost:
Na zalogi
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
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
Prihranek stroškov in časa
• Hitra in enostavna vtisna montaža
Varno »sedi« v komponenti.
Specifikacije izdelkov
*
*
Min./max. premer vrtalne luknje
10,20-10,20 mm
Min./max. debelina pritrditve
2,00-13,00 mm
Premer glave
35,00 mm
Višina glave
4,00 mm
Dolžina pod glavo
22,00 mm
Barva
Črna
Material
PE - polietilen
Primerno za proizvajalca vozil
Citroen, Peugeot, Renault
Ustreza originalni številki rezervnega dela
7518N8, 7703077225
Vrsta vozila
Primerno za vse modele vozil
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Prihranek stroškov in časa
• Hitra in enostavna vtisna montaža
Varno »sedi« v komponenti.
Specifikacije izdelkov
Min./max. premer vrtalne luknje
10,20-10,20 mm
Min./max. debelina pritrditve
2,00-13,00 mm
Premer glave
35,00 mm
Višina glave
4,00 mm
Dolžina pod glavo
22,00 mm
Barva
Črna
Material
PE - polietilen
Primerno za proizvajalca vozil
Citroen, Peugeot, Renault
Ustreza originalni številki rezervnega dela
7518N8, 7703077225
Vrsta vozila
Primerno za vse modele vozil
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
KREDA OLJNA D10MM RUMENA
09844008
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: