OBROČ VAROV. DIN471-AS-90X4,0

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 043890 4
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Primerno za gredi 90 mm
Primerno za premer utorov 86,5 mm
Notranji premer 84,5 mm
Širina oči 10,2 mm
Širina 8,2 mm
DEBELINA 4 mm
Standardi DIN 471
Oblikovanje Težka zasnova
Material Vzmetno jeklo
Površina Navaden
Skladno z RoHS Da
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Primerno za gredi 90 mm
Primerno za premer utorov 86,5 mm
Notranji premer 84,5 mm
Širina oči 10,2 mm
Širina 8,2 mm
DEBELINA 4 mm
Standardi DIN 471
Oblikovanje Težka zasnova
Material Vzmetno jeklo
Površina Navaden
Skladno z RoHS Da