¸
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
Zaščita notranjosti vozil
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
Zaščita notranjosti vozil
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
Zaščita notranjosti vozil
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
PODLOŽKA KROŽNA-DIN2093-25,4X50,0X1,25
PODLOŽKA KROŽNA-DIN2093-25,4X50,0X1,25
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
043650 125
×
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
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
Specifikacije
Povpraševanje
Specifikacije izdelkov
*
*
Notranji premer
25,4 mm
Zunanji premer
50 mm
DEBELINA
1,25 mm
Višina
2,85 mm
Standardi
EN 16983
Obrazec
Tip C
Material
Vzmetno jeklo
Površina
Fosfatiran
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Notranji premer
25,4 mm
Zunanji premer
50 mm
DEBELINA
1,25 mm
Višina
2,85 mm
Standardi
EN 16983
Obrazec
Tip C
Material
Vzmetno jeklo
Površina
Fosfatiran
Skladno z RoHS
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: