¸
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
Zaščita notranjosti vozil
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
Zaščita notranjosti vozil
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
Zaščita notranjosti vozil
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
PODLOŽKA EN16983-C-PHR-22,4X45,0X1,25
PODLOŽKA EN16983-C-PHR-22,4X45,0X1,25
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
043645 125
×
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
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
Specifikacije
Povpraševanje
Specifikacije izdelkov
*
*
Notranji premer
22,4 mm
Zunanji premer
45 mm
DEBELINA
1,25 mm
Višina
2,85 mm
Standardi
EN 16983
Obrazec
Tip C
Material
Vzmetno jeklo
Površina
Fosfatiran
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Notranji premer
22,4 mm
Zunanji premer
45 mm
DEBELINA
1,25 mm
Višina
2,85 mm
Standardi
EN 16983
Obrazec
Tip C
Material
Vzmetno jeklo
Površina
Fosfatiran
Skladno z RoHS
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: