¸
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
Zaščita notranjosti vozil
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
Zaščita notranjosti vozil
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
Zaščita notranjosti vozil
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
KROŽNIČNA PODLOŽ.-DIN2093-(PHR)-20,4X40,0X2,5
KROŽNIČNA PODLOŽ.-DIN2093-(PHR)-20,4X40,0X2,5
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
0436402025
×
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
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
Specifikacije
Povpraševanje
Specifikacije izdelkov
*
*
Notranji premer
20,4 mm
Zunanji premer
40 mm
DEBELINA
2,5 mm
Višina
3,45 mm
Standardi
EN 16983
Material
Vzmetno jeklo
Površina
Fosfatiran
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Notranji premer
20,4 mm
Zunanji premer
40 mm
DEBELINA
2,5 mm
Višina
3,45 mm
Standardi
EN 16983
Material
Vzmetno jeklo
Površina
Fosfatiran
Skladno z RoHS
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: