¸
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
Zaščita notranjosti vozil
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
Zaščita notranjosti vozil
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
Zaščita notranjosti vozil
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
TEFED-DIN2093-C-20,4X40,0X1,0
TEFED-DIN2093-C-20,4X40,0X1,0
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
043640 100
×
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
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
Specifikacije
Povpraševanje
Specifikacije izdelkov
*
*
Notranji premer
20,4 mm
Zunanji premer
40 mm
DEBELINA
1,0 mm
Višina
2,30 mm
Standardi
EN 16983
Obrazec
Tip C
Material
Vzmetno jeklo
Površina
Fosfatiran
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Notranji premer
20,4 mm
Zunanji premer
40 mm
DEBELINA
1,0 mm
Višina
2,30 mm
Standardi
EN 16983
Obrazec
Tip C
Material
Vzmetno jeklo
Površina
Fosfatiran
Skladno z RoHS
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: