¸
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
Zaščita notranjosti vozil
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
Zaščita notranjosti vozil
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
Zaščita notranjosti vozil
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
KROŽNIČNA PODLOŽ.2093 BL.12,2 X 25 X 1,5
KROŽNIČNA PODLOŽ.2093 BL.12,2 X 25 X 1,5
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
043625 150
×
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
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
Specifikacije
Povpraševanje
Specifikacije izdelkov
*
*
Notranji premer
12,2 mm
Zunanji premer
25 mm
DEBELINA
1,5 mm
Višina
2,05 mm
Standardi
EN 16983
Obrazec
Tip A
Material
Vzmetno jeklo
Površina
Fosfatiran
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Notranji premer
12,2 mm
Zunanji premer
25 mm
DEBELINA
1,5 mm
Višina
2,05 mm
Standardi
EN 16983
Obrazec
Tip A
Material
Vzmetno jeklo
Površina
Fosfatiran
Skladno z RoHS
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: